Motion
LOCKIT GRUESO DE 840484 3" S/COND-RC

3M
840484 3" LOCKIT COARSE S/COND-RC

Disco de acabado no tejido - 3 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 18000 RPM, 25 por paquete
Artículo MI #02560659
No. Fabricante 840484 3" LOCKIT COARSE S/COND-RC
Precio5.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
840484 3" LOCKIT COARSE S/COND-RC

Disco de acabado no tejido - 3 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 18000 RPM, 25 por paquete
Artículo MI #02560659
No. Fabricante 840484 3" LOCKIT COARSE S/COND-RC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color
    Marrón
  • Color del disco
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    66000007303
  • Número de Upc del fabricante
    00051115331299
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00051115331299

Descripción general

Descripción del fabricante
LOCKIT GRUESO DE 840484 3" S/COND-RC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno