Motion
840458 3" LOCKIT MEDIANO A/O PULIDO-H/S

3M
840458 3" LOCKIT MEDIUM A/O BUFF-H/S

Disco de acabado no tejido abrasivo estándar - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 8000 rpm
Artículo MI #02560687
No. Fabricante 840458 3" LOCKIT MEDIUM A/O BUFF-H/S
Precio7.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
840458 3" LOCKIT MEDIUM A/O BUFF-H/S

Disco de acabado no tejido abrasivo estándar - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 8000 rpm
Artículo MI #02560687
No. Fabricante 840458 3" LOCKIT MEDIUM A/O BUFF-H/S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro total
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color
    Azul
  • Color del disco
    Azul
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    66000227810
  • Número de Upc del fabricante
    00051115331251
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00051115331251

Descripción general

Descripción del fabricante
840458 3" LOCKIT MEDIANO A/O PULIDO-H/S
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • High Strength es el mejor material para aplicaciones de acabado y desbarbado ligero
  • Acabados decorativos y de alto brillo muy finos
  • Acabado final en piezas moldeadas no ferrosas fundidas a presión
  • Acabado en latón, acero, bronce, peltre, acero inoxidable y plásticos chapados
  • Roscas y bordes de tuberías de pulido de contenedores de vidrio moldeado
  • Los discos de alta resistencia de tipo F producen acabados satinados uniformes en accesorios de latón, acero inoxidable, aluminio, cromo y niquelados

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno