Motion
840412 3" SOCATT MEDIANO A/O BUFF-GP

3M
840412 3" SOCATT MEDIUM A/O BUFF-GP

Disco de acabado no tejido abrasivo estándar - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 8000 rpm
Artículo MI #02560694
No. Fabricante 840412 3" SOCATT MEDIUM A/O BUFF-GP
Precio3.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
840412 3" SOCATT MEDIUM A/O BUFF-GP

Disco de acabado no tejido abrasivo estándar - 3.0000 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 8000 rpm
Artículo MI #02560694
No. Fabricante 840412 3" SOCATT MEDIUM A/O BUFF-GP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Limpieza, desbarbado
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color
    Granate
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Tipo 2
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central no incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    66000001132
  • Número de Upc del fabricante
    00051115325137
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo S
  • Serie
    584421
  • UPC_NO
    00051115325137

Descripción general

Descripción del fabricante
840412 3" SOCATT MEDIANO A/O BUFF-GP
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno