Motion
TIRA BRITE DE 840701 6" Y 1/2" DE DI

3M
840701 6" 1/2"ID BRITE STRIP

Disco de acabado no tejido - 6 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, 4000 RPM, 1/2 pulg., 5 por paquete
Artículo MI #02560716
No. Fabricante 840701 6" 1/2"ID BRITE STRIP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
840701 6" 1/2"ID BRITE STRIP

Disco de acabado no tejido - 6 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, 4000 RPM, 1/2 pulg., 5 por paquete
Artículo MI #02560716
No. Fabricante 840701 6" 1/2"ID BRITE STRIP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color del disco
    Negro
  • Grado
    Tosca
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • Número de Upc del fabricante
    00051115331404
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • UPC_NO
    00051115331404

Descripción general

Descripción del fabricante
TIRA BRITE DE 840701 6" Y 1/2" DE DI
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos