Motion
860708 6" 1/2"ID VFN A/O BUFF-H/S

3M
860708 6" 1/2"ID VFN A/O BUFF-H/S

Disco de acabado no tejido - 6 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 3600 RPM, 1/2 pulg., 10 por paquete
Artículo MI #02560738
No. Fabricante 860708 6" 1/2"ID VFN A/O BUFF-H/S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
860708 6" 1/2"ID VFN A/O BUFF-H/S

Disco de acabado no tejido - 6 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 3600 RPM, 1/2 pulg., 10 por paquete
Artículo MI #02560738
No. Fabricante 860708 6" 1/2"ID VFN A/O BUFF-H/S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color
    Rojo
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    66000001199
  • Número de Upc del fabricante
    00051115325199
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • UPC_NO
    00051115325199

Descripción general

Descripción del fabricante
860708 6" 1/2"ID VFN A/O BUFF-H/S
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good