Motion
810910 8" 1/2"ID MED A/O BUFF-H/S

3M
810910 8" 1/2"ID MED A/O BUFF-H/S

Disco de acabado no tejido - 8.0000 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 2700 rpm, 1/2 in de diámetro de orificio
Artículo MI #02560742
No. Fabricante 810910 8" 1/2"ID MED A/O BUFF-H/S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
810910 8" 1/2"ID MED A/O BUFF-H/S

Disco de acabado no tejido - 8.0000 in de diámetro de disco, óxido de aluminio, 2700 rpm, 1/2 in de diámetro de orificio
Artículo MI #02560742
No. Fabricante 810910 8" 1/2"ID MED A/O BUFF-H/S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1/2 pulg.
  • Disco Diámetro  
    8 pulg.
  • Diámetro total
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color
    Azul
  • Color del disco
    Azul
  • Grado
    Medio
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    66000001181
  • Número de Upc del fabricante
    00051115325182
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • UPC_NO
    00051115325182

Descripción general

Descripción del fabricante
810910 8" 1/2"ID MED A/O BUFF-H/S
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.