Motion
869128 12" 1-1/4"ID VFN A/O BUFF-H/S

3M
869128 12" 1-1/4"ID VFN A/O BUFF-H/S

Disco de acabado no tejido - 12 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 1800 RPM, 1-1/4 pulg., 5 por paquete
Artículo MI #02560748
No. Fabricante 869128 12" 1-1/4"ID VFN A/O BUFF-H/S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
869128 12" 1-1/4"ID VFN A/O BUFF-H/S

Disco de acabado no tejido - 12 pulg. de diámetro del disco, óxido de aluminio, 1800 RPM, 1-1/4 pulg., 5 por paquete
Artículo MI #02560748
No. Fabricante 869128 12" 1-1/4"ID VFN A/O BUFF-H/S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Disco Diámetro  
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Material de apoyo
    Nailon
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Muy fino
  • Incluye orificio central
    Orificio central incluido
  • Incluye orificios de vacío
    Orificios de vacío no incluidos
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • Número de stock del fabricante
    66000035924
  • Número de Upc del fabricante
    00051115359927
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Tuerca de bloqueo
  • UPC_NO
    00051115359927

Descripción general

Descripción del fabricante
869128 12" 1-1/4"ID VFN A/O BUFF-H/S
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno