Motion
CORREA 888008  3-1/2"CRS X15-1/2" S/CONDRC

3M
888008 BELT 3-1/2"X15-1/2" CRS S/CONDRC

Cinturón de acondicionamiento de superficie, acabado, desbarbado, mezcla sin tejer Brite Rite - Material de óxido de aluminio, 15-1/2 in de longitud del cinturón, 3-1/2 in de ancho del cinturón
Artículo MI #02561129
No. Fabricante 888008 BELT 3-1/2"X15-1/2" CRS S/CONDRC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
888008 BELT 3-1/2"X15-1/2" CRS S/CONDRC

Cinturón de acondicionamiento de superficie, acabado, desbarbado, mezcla sin tejer Brite Rite - Material de óxido de aluminio, 15-1/2 in de longitud del cinturón, 3-1/2 in de ancho del cinturón
Artículo MI #02561129
No. Fabricante 888008 BELT 3-1/2"X15-1/2" CRS S/CONDRC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la correa
    15-1/2 pulg.
  • Ancho de la correa
    3-1/2 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Mezcla, desbarbado, acabado, acondicionamiento de superficies
  • Grado
    Tosca
  • Número de stock del fabricante
    66000009416
  • Número de Upc del fabricante
    00051115333408
  • UPC_NO
    00051115333408

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA 888008 3-1/2"CRS X15-1/2" S/CONDRC
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs