Motion
L075NH

TB WOODS
L075NH

L075NH Araña Buna-N con agujero
Artículo MI #02561306
No. Fabricante L075NH
Precio15.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
L075NH

L075NH Araña Buna-N con agujero
Artículo MI #02561306
No. Fabricante L075NH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L075
  • Grosor del elemento
    0,500 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1.00 °
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.750 pulg.
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Número de pieza del concentrador compatible
    L075
  • Durómetro del elemento
    80 Costa A
  • Material del elemento
    Nitrilo (Buna-N)
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.143 CV
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Buna-N, negro
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +212 °F
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    90 pulg.
  • UPC_NO
    698672018050

Descripción general

Descripción del fabricante
L075NH ESPIRADOR CPLG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good