Motion
CR-1-3/8-XBEC
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva coronada CR-1-3/8-XBEC Serie CR, 1.3750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, 1.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #02561354
No. Fabricante CR-1-3/8-XBEC
Precio67.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva coronada CR-1-3/8-XBEC Serie CR, 1.3750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.7500 pulg. de ancho del rodillo, 0.5000 pulg. de diámetro del pasador, 1.2500 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #02561354
No. Fabricante CR-1-3/8-XBEC

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio67.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.625 pulg.
  • Excentricidad
    0.03 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    0.0938 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    1/2-20
  • Rodillo Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Seguidor de leva tipo pasador Diámetro exterior coronado Rodillo de aguja Orificio hexagonal Configuración excéntrica
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    CR-1-3/8-XBEC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    651041130685
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    1
  • Número de pieza del OEM
    CR-1-3/8-XBEC
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4470 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Serie
    Serie CR
  • Tipo de pasador
    CR-Tornillo estándar
  • UPC_NO
    651041130685

Descripción general

Descripción del fabricante
CR-1-3/8-XBEC SEGUIDOR DE CAM SELLADO
  • Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
  • Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
  • Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"