Motion
MBR9115 1 15/16 RODILLO DE CARRO DE FLG BRG

REXNORD INC
MBR9115 1 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 1-15/16 pulg., diámetro exterior de 7-1/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #02561588
No. Fabricante MBR9115 1 15/16 FLG CART ROLLER BRG
Precio2,451.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MBR9115 1 15/16 FLG CART ROLLER BRG

Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 1-15/16 pulg., diámetro exterior de 7-1/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #02561588
No. Fabricante MBR9115 1 15/16 FLG CART ROLLER BRG
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
Precio2,451.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    3-5/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.1250 pulg.
  • Peso
    12.40 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210909239
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    9000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210909239

Descripción general

Descripción del fabricante
MBR9115 FLG CARTRDG BLK W/ADP BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos