Motion
CK-1024-SP
Intercambiador de calor - Serie CK, 1 paso, 5.25 pulg. de diámetro de la carcasa, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 2.000 , lado del tubo NPT 2.000 , tubo de cobre, bonete de hierro fundido, deflector de acero, junta Hypalon
Artículo MI #02561604
No. Fabricante CK-1024-SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Intercambiador de calor - Serie CK, 1 paso, 5.25 pulg. de diámetro de la carcasa, 0.250 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 2.000 , lado del tubo NPT 2.000 , tubo de cobre, bonete de hierro fundido, deflector de acero, junta Hypalon
Artículo MI #02561604
No. Fabricante CK-1024-SP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.250 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.375 NPT
  • Longitud efectiva del tubo
    29.03 pulg.
  • Espaciado entre orificios de montaje
    4.00 pulg.
  • Longitud total
    29.03 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 2.000
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 2.000
  • Diámetro del cotilo
    5.25 pulg.
  • Peso
    51.00 lb

Detalles

  • Material del deflector
    Acero
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Número de pases
    1
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1003 Hypalon
  • Soporte de pie de repuesto
    203-0007
  • Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas
    203-0002 Fundición
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0004
  • Serie
    CK
  • Material de los tubos
    Cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
CK1024SP ENFRIADOR DE ACEITE DE UNA SOLA PASADA
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo