Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1/2 – 14 NPTF
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Fuerza de conexión22.1 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido20305 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave1/2 pulg. NPTF, rosca hembra 1/2 – 14
- Caudal19.81 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.09470 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 7241-B
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/2 pulg.
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Presión de trabajo5075 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi