Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho3.2500 pulg.
- Cadena Paso0.7500 pulg.
- Grosor del vuelo0.24 pulg.
- Curva de holgura de la guía1.44 pulg.
- Holgura de guía recta1.44 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo5.9 pulg.
- Diámetro del pasador0.16 pulg.
- Peso por pie1.41 lb
Detalles
- Tipo de cadenaCadena para transportador a presión
- Estilo de componenteFuncionamiento recto
- Color del vueloGris
- Material del vueloPOM DI
- Número de Upc del fabricante855539008498
- Rango de temperatura de funcionamiento-140°F - 194°F
- Material del pasadorAcero al carbono
- Estándares cumplidosMaterial aprobado por la FDA
Descripción general
- Precio por pie