Motion
SS 815-K450

Uni-Chain
SS 815-K450

12SS815K450 Cadena de cinta transportadora superior ranurada - Funcionamiento recto, 4.5000 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #02562116
No. Fabricante SS 815-K450
Precio55.29 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Uni-Chain
SS 815-K450

12SS815K450 Cadena de cinta transportadora superior ranurada - Funcionamiento recto, 4.5000 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #02562116
No. Fabricante SS 815-K450
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
Precio55.29 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    5.91 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.250 pulg.
  • Peso por pie
    2.22 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena de cinta transportadora con parte superior ranurada
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Gris acero
  • Material del vuelo
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    855539008221
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -94°F - 806°F
  • Material del pasador
    AISI 304 Austenitic SS
  • Estándares cumplidos
    Material aprobado por la FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA SS 815-K450
  • Material de vuelo AISI 304 Austenitic SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle