Motion
KMT 10

SKF
KMT 10

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M50x1.5 mm, 75 mm OD, 68 mm Diámetro frontal, 25 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02562117
No. Fabricante KMT 10
Precio300.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
KMT 10

Tuerca de bloqueo de cojinetes serie KMT - Tamaño de rosca de M50x1.5 mm, 75 mm OD, 68 mm Diámetro frontal, 25 mm Ancho, Acero
Artículo MI #02562117
No. Fabricante KMT 10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$300.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    68 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Rosca Tamaño  
    M50x1.5 mm
  • Peso
    0.87 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KMT
  • UPC_NO
    7316577314062

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KMT 10