Motion
SS(304) 881-K450

Uni-Chain
SS(304) 881-K450

13SS2881K450 Cadena de cinta transportadora superior ranurada - Bisel, 4.5000 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #02562123
No. Fabricante SS(304) 881-K450
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Uni-Chain
SS(304) 881-K450

13SS2881K450 Cadena de cinta transportadora superior ranurada - Bisel, 4.5000 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #02562123
No. Fabricante SS(304) 881-K450
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.12 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.63 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.83 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    3 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.250 pulg.
  • Peso por pie
    2.42 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena de cinta transportadora con parte superior ranurada
  • Estilo de componente
    Bisel
  • Color del vuelo
    Gris metalúrgico
  • Material del vuelo
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    855539008252
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -94°F - 806°F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    Material aprobado por la FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA SS(304) 881-K450
  • Material de vuelo ANSI 304 SS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo