Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho7.5000 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo0.2000 pulg.
- Holgura de guía recta1.7500 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo3.0000 pulg.
- Diámetro del pasador0.2500 pulg.
- Peso12.1 lb
- Peso por pie1.21 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaPlástico
- Material de la cadenaPOM LF
- Tipo de cadenaCadena de cinta transportadora con parte superior ranurada
- Estilo de componenteFuncionamiento recto
- Color del vueloMarrón
- Material del vueloPOM LF
- Catálogo del fabricanteLF 831-K750
- Número de catálogo del fabricanteLF 831-K750
- Número de Upc del fabricante855539008313
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-140 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-140°F - 194 °F
- Material del pasadorAISI 304 SS
- Estándares cumplidosFDA
- UPC_NO855539008313
Descripción general
- Las cadenas de plástico SLAT TOP con placas conectadas por pasadores son una alternativa ligera, fuerte y silenciosa a las cadenas de acero
- El sistema de guía SUPER FLEX está disponible para las cadenas biseladas y de lengüetas
- También están disponibles con superficie de GOMA SUPERIOR
- Las cadenas SLAT TOP permiten correr en flexión recta y lateral