Especificaciones
Dimensiones
- Cadena o vuelo Ancho7.5000 pulg.
- Cadena Paso1.5000 pulg.
- Grosor del vuelo0.2000 pulg.
- Curva de holgura de la guía2.3400 pulg.
- Holgura de guía recta2.3400 pulg.
- Radio de flexión posterior mínimo3.0000 pulg.
- Diámetro del pasador0.3400 pulg.
- Peso15.5 lb
- Peso por pie1.55 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaPlástico
- Material de la cadenaPOM SLF
- Tipo de cadenaCadena de cinta transportadora con parte superior ranurada
- Estilo de componenteFlexión lateral
- Color del vueloGris oscuro
- Material del vueloPOM SLF
- Catálogo del fabricanteSLF 882 TAB-K750
- Número de catálogo del fabricanteSLF 882 TAB-K750
- Número de Upc del fabricante855539008467
- Temperatura máxima de funcionamiento194 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-140 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-140°F - 194 °F
- Material del pasadorAISI 304 SS
- Estándares cumplidosFDA
Descripción general
- Las cadenas de plástico SLAT TOP con placas conectadas por pasadores son una alternativa ligera, fuerte y silenciosa a las cadenas de acero
- El sistema de guía SUPER FLEX está disponible para las cadenas biseladas y de lengüetas
- También están disponibles con superficie de GOMA SUPERIOR
- Las cadenas SLAT TOP permiten correr en flexión recta y lateral