Motion
332298

SKF
332298

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 680 mm D.E., 330 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #02562151
No. Fabricante 332298
Precio94,548.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
332298

Cojinete de rodillos esférico - 360 mm D.I., 680 mm D.E., 330 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #02562151
No. Fabricante 332298

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio94,548.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Exterior Diámetro  
    680 mm
  • En general Ancho  
    330 mm
  • Peso
    1259.98 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    1409552 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Capacidad de carga estática
    2810112 lbf
  • UPC_NO
    7316577039118

Descripción general

Descripción del fabricante
332298 BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos