Especificaciones
Dimensiones
- Fuerza final1-1/4 lb
- Fuerza inicial1/2 lb
- Longitud11/32 pulg.
- Tamaño de la rosca#8-32
- Diámetro de la punta0.093 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro, chapado en zinc
- Estilo de émboloRoscado
- Tipo de émboloBola
- Color de la puntaSimple
- Material de la boquillaAcero inoxidable