Motion
724625
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02562360
No. Fabricante 724625
Precio1,550.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02562360
No. Fabricante 724625
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
Precio1,550.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    3.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.5630 a 7.9380 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Solo estática
  • Altura total
    5.6250 pulg.
  • Longitud total
    10.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.6250 pulg.
  • Peso
    15.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Redondo / Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Características y beneficios
    • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo, cojinetes de anillo interior ampliados en anillo de expansión que permiten la expansión axial • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta con collar recubierto de fluoropolímero y tornillo de cabeza resistente a la corrosión • Sello laberíntico de fieltro de alta temperatura y dedo para ambientes secos y polvorientos • Mayor holgura interna y grasa de alta temperatura • Ajuste de carcasa más holgado que el estándar para facilitar la alineación en marcos ligeros • Control de ruido de manejo de aire para un funcionamiento silencioso • Manguito de pasador y bloqueo exclusivo Sealmaster® para lubricación directa y antirrotación
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Grasa sintética para altas temperaturas NLGI 2
  • Número de catálogo del fabricante
    EMP-35T HTA
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461316887
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +200 a +400 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6601 lbf
  • Cojinete de repuesto
    AR-2-23T HT
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico Nomex
  • Serie
    Medio
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    662461316887

Descripción general

Descripción del fabricante
EMP-35T ALMOHADILLA HTA BLK
  • Rodamientos de anillo interno extendidos en anillo de expansión con carcasa de hierro fundido epoxi recubierto con polvo que permiten la expansión axial
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta con collar recubierto de fluoropolímero y tornillo de cabeza resistente a la corrosión
  • Sello de laberinto de fieltro a alta temperatura y deflector para entornos secos y polvorientos
  • Mayor holgura interna y grasa a alta temperatura
  • Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros
  • Comprobación del ruido de la manipulación del aire para un funcionamiento silencioso
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle