Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.7500 pulg.
- Ancho de la base2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.1875 a 5.1875 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Altura total3.4375 pulg.
- Longitud total6.2500 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso3.7 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.2400 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento+200 a +400 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial4381 lbf
- Capacidad de carga estática radial2567 lbf
- Cojinete de repuesto3-1
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieEMP
- UPC_NO662461312797