Motion
724006
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02562386
No. Fabricante 724006
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #02562386
No. Fabricante 724006
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    2-7/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.9375 a 7.5625 pulg.
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Altura total
    5.0938 pulg.
  • Longitud total
    9.5000 pulg.
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Peso
    11.6 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +200 a +400 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6601 lbf
  • Cojinete de repuesto
    3-115
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    EMP
  • UPC_NO
    662461312926

Descripción general

Descripción del fabricante
EMP-31 HT BLK DE LA PILA

También puede gustarle