Motion
EMSF-23T
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.4375 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete de expansión (flotante), Servicio estándar
Artículo MI #02562400
No. Fabricante EMSF-23T
Precio4,629.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.4375 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete de expansión (flotante), Servicio estándar
Artículo MI #02562400
No. Fabricante EMSF-23T
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
Precio4,629.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.6250 pulg.
  • Peso
    4.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    662461316269
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    EMSF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461316269

Descripción general

Descripción del fabricante
EMSF-23T HI FLG
  • Carcasa embridada de hierro fundido con base sólida para amortiguación de vibraciones y rigidez estructural
  • Plaquita de rodamiento de bolas de ranura profunda y servicio estándar para aplicaciones con cargas radiales moderadas y cargas de empuje o combinación de ligeras a moderadas
  • Los sellos de laberinto de fieltro en ambos lados del cojinete mantienen el lubricante dentro y los contaminantes fuera y los deflectores proporcionan una protección de sellado adicional
  • Collarín de bloqueo concéntrico para una potencia de sujeción de 360 grados en el eje
  • Engrase el accesorio de la carcasa para volver a aplicar lubricante