Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.3125 pulg.
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Peso6.5 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Características y beneficios• Carcasa de dos pernos con inserto de cojinete de bolas para una instalación lista para montar • Carcasa de hierro fundido y unidad de cojinete de acero para ejes de transporte con cargas radiales o radiales y de empuje • Bloque de almohadilla de carcasa de una pieza sólido y lubricable para máxima resistencia y rigidez • Cojinete de expansión con collar de bloqueo de tornillo de fijación para una fijación segura al eje guiado • Sello de fieltro para proteger contra contaminantes y retener la lubricación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662461316528
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO662461316528
Descripción general
- Carcasa de dos pernos con inserto de cojinete de bolas para una instalación lista para montar
- Carcasa de hierro fundido y unidad de cojinetes de acero para ejes de transporte con cargas radiales o radiales y de empuje
- Bloque de almohada de alojamiento de una pieza macizo y lubricable para máxima resistencia y rigidez
- Cojinete de expansión con anillo de bloqueo de tornillo de fijación para fijación segura al eje guiado
- Sello de fieltro para proteger contra contaminantes y retener la lubricación