Motion
ENP-12 HTA
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #02562457
No. Fabricante ENP-12 HTA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #02562457
No. Fabricante ENP-12 HTA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.3125 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Altura total
    2.5625 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Peso
    1.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662461323786
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    662461323786

Descripción general

Descripción del fabricante
ENP-12 HTA LÁPIZ BLK

También puede gustarle