Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.8750 a 4.3750 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Solo estática
- Altura total2.8130 pulg.
- Longitud total5.5000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso2.8 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Características y beneficios• Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo, cojinetes de anillo interior ampliados en anillo de expansión que permiten la expansión axial • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta con collar recubierto de fluoropolímero y tornillo de cabeza resistente a la corrosión • Sello laberíntico de fieltro de alta temperatura y dedo para ambientes secos y polvorientos • Mayor holgura interna y grasa de alta temperatura • Ajuste de carcasa más holgado que el estándar para facilitar la alineación en marcos ligeros • Control de ruido de manejo de aire para un funcionamiento silencioso • Manguito de pasador y bloqueo exclusivo Sealmaster® para lubricación directa y antirrotación
- Recubrimiento de acabadoPintura gris
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónGrasa sintética para altas temperaturas NLGI 2
- Número de catálogo del fabricanteENP-16T HTA
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461323809
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- RPM Máx.2750 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial2801 lbf
- Capacidad de carga estática radial1651 lbf
- Cojinete de repuestoAR-2-1T HT
- Tipo de selloSello laberíntico Nomex
- SerieEstándar
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO662461323809
Descripción general
- Rodamientos de anillo interno extendidos en anillo de expansión con carcasa de hierro fundido epoxi recubierto con polvo que permiten la expansión axial
- Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta con collar recubierto de fluoropolímero y tornillo de cabeza resistente a la corrosión
- Sello de laberinto de fieltro a alta temperatura y deflector para entornos secos y polvorientos
- Mayor holgura interna y grasa a alta temperatura
- Más holgado que el ajuste estándar de la carcasa para facilitar la alineación en marcos ligeros
- Comprobación del ruido de la manipulación del aire para un funcionamiento silencioso
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación