Motion
ENP-24 HTA
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 in, material de hierro fundido, manejo de aire
Artículo MI #02562471
No. Fabricante ENP-24 HTA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 in, material de hierro fundido, manejo de aire
Artículo MI #02562471
No. Fabricante ENP-24 HTA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.9375 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Altura total
    3.9375 pulg.
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Peso
    5.7 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Manipulación de aire
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    662461317082
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    662461317082

Descripción general

Descripción del fabricante
ENP-24 HTA LÁPIZ BLK

También puede gustarle