Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Ancho de la base2-3/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.0000 a 6.5000 pulg.
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Altura total4.5625 pulg.
- Longitud total8.1250 pulg.
- Ancho general2.0313 pulg.
- Peso7.9 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioManipulación de aire
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante662461317181
- RPM Máx.1550 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento+200 a +400 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Capacidad de carga estática radial5216 lbf
- Cojinete de repuesto2-115
- Material del selloSensación
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieNP
- UPC_NO662461317181