Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Altura total4.5625 pulg.
- Longitud total8.1250 pulg.
- Ancho general2.3750 pulg.
- Peso8.5 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662461323885
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- UPC_NO662461323885