Motion
724022
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #02562529
No. Fabricante 724022
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 1-15/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #02562529
No. Fabricante 724022
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Altura total
    4.5625 pulg.
  • Longitud total
    8.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.0313 pulg.
  • Peso
    7.9 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Características y beneficios
    • Carcasa de dos pernos con inserto de cojinete de bolas para una instalación lista para montar • Carcasa de hierro fundido y unidad de cojinete de acero para ejes de transporte con cargas radiales o radiales y de empuje • Bloque de almohadilla de carcasa de una pieza sólido y lubricable para máxima resistencia y rigidez • Cojinete de expansión con collar de bloqueo de tornillo de fijación para una fijación segura al eje guiado • Sello de fieltro para proteger contra contaminantes y retener la lubricación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662461313213
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    662461313213

Descripción general

Descripción del fabricante
ENP-31 HT BLK DE LA PILA
  • Carcasa de dos pernos con inserto de cojinete de bolas para una instalación lista para montar
  • Carcasa de hierro fundido y unidad de cojinetes de acero para ejes de transporte con cargas radiales o radiales y de empuje
  • Bloque de almohada de alojamiento de una pieza macizo y lubricable para máxima resistencia y rigidez
  • Cojinete de expansión con anillo de bloqueo de tornillo de fijación para fijación segura al eje guiado
  • Sello de fieltro para proteger contra contaminantes y retener la lubricación

También puede gustarle