Motion
ESF-24T HT
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #02562599
No. Fabricante ESF-24T HT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante), servicio estándar, sello de fieltro
Artículo MI #02562599
No. Fabricante ESF-24T HT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2-5/64 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Peso
    5.8 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    662461324097
  • RPM Máx.
    4150 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +200 a +400 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4467 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-18T
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    ESF-T
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461324097

Descripción general

Descripción del fabricante
ESF-24T FLG HT

You May Also Like