Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length4.1250 pulg.
- Bore Diameter1.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio2-3/64 pulg.
- Overall Length Diameter5.3750 pulg.
- Peso5.7 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Código de armonización8483.20.4040
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante662461313367
- RPM Máx.3800 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento+200 a +400 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7901 lbf
- Capacidad de carga estática radial5139 lbf
- Cojinete de repuesto2-112
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieESF
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461313367
Descripción general
Descripción del fabricante
ESF-28 FLG HT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad