Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.6250 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Ancho de la carcasa1.0938 pulg.
- Ancho del anillo interior1.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3750 pulg.
- Longitud total Diámetro4.7500 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso2.1 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante714977
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-1
- Tipo de selloSello de múltiples labios
- SerieFB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461326107
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp