Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.8750 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Grosor de la brida3/8 pulg.;9.50 mm
- Ancho de la carcasa1.2344 pulg.
- Ancho del anillo interior1.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5000 pulg.
- Profundidad general1-5/8 pulg., 41.30 mm
- En general Altura5-23/64 pulg., 136.10 mm
- Longitud total Diámetro5.3594 pulg.
- Ancho general1.6250 pulg.
- Diámetro del piloto1-19/32 pulg., 40.50 mm
- Peso3 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Número de cojinete46036
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica4381 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de montaje de bridaSoporte 3-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante714981
- Número de Upc del fabricante662461326121
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto1-14
- Tipo de selloSello de múltiples labios
- AutoalineaciónSí
- SerieFB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461326121
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp