Motion
FB-23 DRT
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de múltiples labios
Artículo MI #02562705
No. Fabricante FB-23 DRT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1-7/16 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de múltiples labios
Artículo MI #02562705
No. Fabricante FB-23 DRT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.4688 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.6875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.8750 pulg.
  • Peso
    3.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    714982
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    2-17
  • Tipo de sello
    Sello de múltiples labios
  • Serie
    FB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461326145

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-23 FLG DRT
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Incluye grasa GoldPlex-Hp

También puede gustarle