Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Ancho de la carcasa1.5000 pulg.
- Ancho del anillo interior1.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Longitud total Diámetro6.1250 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Peso3.1 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante715597
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-17T
- Tipo de selloSello de múltiples labios
- SerieFB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461326152
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp