Motion
FB-12 HI
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello Nomex
Artículo MI #02562710
No. Fabricante FB-12 HI
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 3/4 pulg. de diámetro interior, montaje de soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello Nomex
Artículo MI #02562710
No. Fabricante FB-12 HI
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.2188 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2188 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.1875 pulg.
  • Ancho general
    1.3438 pulg.
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero 52100 niquelado sin electrodos de alto fósforo
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de catálogo del fabricante
    724754
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    2-012
  • Tipo de sello
    Sello Nomex
  • Serie
    FB
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-12 HI FLG
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Incluye grasa GoldPlex-Hp

También puede gustarle