Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.5000 pulg.
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
- Ancho de la carcasa1.0000 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2188 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2188 pulg.
- Longitud total Diámetro4.1875 pulg.
- Ancho general1.3438 pulg.
- Peso1.3 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoFundición recubierta de flouropolímero
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante724047
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-012 HT
- Tipo de selloSello Nomex
- SerieFB
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp