Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud1.8125 pulg.
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Grosor de la brida3/8 pulg.;9.50 mm
- Ancho de la carcasa1.1250 pulg.
- Ancho del anillo interior1.4375 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4375 pulg.
- Profundidad general1-9/16 pulg., 39.70 mm
- En general Altura4-3/4 pulg., 120.70 mm
- Longitud total Diámetro4.7500 pulg.
- Ancho general1.5625 pulg.
- Diámetro del piloto1-15/16 pulg., 49.20 mm
- Peso2.3 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero 52100 niquelado sin electrodos de alto fósforo
- Número de cojinete2-1T
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica2801 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoAcero inoxidable
- Tipo de montaje de bridaSoporte 3-Bolt
- Código de armonización8483.20.4040
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricante724145
- Número de Upc del fabricante662461313596
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuesto2-1T
- Tipo de selloSello Nomex
- AutoalineaciónSí
- SerieFB
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461313596
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp