Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/4 pulg.
- Ancho de la carcasa1-25/64 pulg.
- Ancho del anillo interior2-1/32 pulg.
- Diámetro exterior6.1250 pulg.
- Peso6.5 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero cromado
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- RPM Máx.325 rpm
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial7889 lbf
- Capacidad de carga estática radial5216 lbf
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieMFC
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662461326268