Motion
MFC-23T HI
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.4375 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de laberinto Nomex
Artículo MI #02562760
No. Fabricante MFC-23T HI
Precio2,556.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.4375 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de laberinto Nomex
Artículo MI #02562760
No. Fabricante MFC-23T HI
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
Precio2,556.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-25/64 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • En general Altura  
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.2500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.6250 pulg.
  • Peso
    5.2 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Número de cojinete
    3-17T HI
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de cartucho de brida de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo concéntrico - Alta temperatura - MFC-23T HI
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    7340 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tipo de montaje de brida
    Cartucho de brida
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa espesada con PTFE
  • Tipo de lubricación
    Grasa espesada con PTFE
  • Número de catálogo del fabricante
    MFC-23T HI
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461317501
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 400 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4467 lbf
  • Relubricable
  • Cojinete de repuesto
    3-17T HI
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico Nomex
  • Autoalineación
  • Serie
    MFC
  • Capacidad de carga estática
    4467 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461317501

Descripción general

Descripción del fabricante
MFC-23T HI FLG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de laberinto y deflector de fieltro a alta temperatura
  • Mayor holgura interna
  • Grasa Krytox® para altas temperaturas
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

También puede gustarle