Motion
MFC-16 HT
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 1.0000 pulg., Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de fieltro
Artículo MI #02562770
No. Fabricante MFC-16 HT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 1.0000 pulg., Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento medio, Sello de fieltro
Artículo MI #02562770
No. Fabricante MFC-16 HT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    3.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-11/64 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1-9/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4980 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.
  • En general Altura  
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    4.3800 pulg.
  • Ancho general
    4.3800 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.0000 pulg.
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Número de cojinete
    46082
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de cartucho de brida de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - Alta temperatura - MFC-16 HT
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    4381 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de montaje de brida
    Cartucho de brida
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    662461313688
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Velocidad máxima
    5450 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4381 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2567 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    MFC
  • Capacidad de carga estática
    2567 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461313688

Descripción general

Descripción del fabricante
MFC-16 HT FLG

También puede gustarle