Motion
MFCH-24T HT

Sealmaster (RRX)
MFCH-24T HT

Unidad de cojinete de bolas de montaje con brida piloto - 1.5000 pulg., brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de fieltro
Artículo MI #02562779
No. Fabricante MFCH-24T HT
Precio2,594.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
MFCH-24T HT

Unidad de cojinete de bolas de montaje con brida piloto - 1.5000 pulg., brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello de fieltro
Artículo MI #02562779
No. Fabricante MFCH-24T HT
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
Precio2,594.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-7/16 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.1250 pulg.
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    662461324271
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a +220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7901 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5139 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    MFC-T
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461324271

Descripción general

Descripción del fabricante
MFCH-24T FLG HT

También puede gustarle