Motion
MFC-31 HT
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello laberíntico Nomex
Artículo MI #02562783
No. Fabricante MFC-31 HT
Precio1,810.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio mediano, sello laberíntico Nomex
Artículo MI #02562783
No. Fabricante MFC-31 HT
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
Precio1,810.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.3750 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-19/32 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.1880 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1880 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    6.3750 pulg.
  • En general Altura  
    2.1900 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Ancho general
    6.3800 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.5000 pulg.
  • Peso
    7.77 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Número de cojinete
    3-115 HT
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de cartucho de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - Alta temperatura - MFC-31 HT
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Capacidad de carga dinámica
    9752 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Tipo de montaje de brida
    Cartucho de brida
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa compleja de litio con aceite sintético
  • Tipo de lubricación
    Grasa compleja de litio con aceite sintético
  • Número de catálogo del fabricante
    MFC-31 HT
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461313794
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Velocidad máxima
    1400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 400 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9752 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6601 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Cojinete de repuesto
    3-115 HT
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico Nomex
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    MFC
  • Capacidad de carga estática
    6601 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    662461313794

Descripción general

Descripción del fabricante
MFC-31 HT FLG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Anillo interior endurecido por zonas con 120° tornillos de fijación con espaciado y tornillos de fijación facetados con diamante
  • Sello de laberinto de fieltro a alta temperatura y deflector para entornos secos y polvorientos
  • Mayor holgura interna y grasa a alta temperatura
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación