Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7500 pulg.
- Ancho de la base3.1250 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.5625 a 7.9375 pulg.
- Tamaño del perno0,7500 pulg.
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Altura total5.6250 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
- Ancho general2.5625 pulg.
- Peso16.2 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Sin cabestrillo de sellado • Grasa GoldPlex-HP (100 % de la cavidad)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante715066
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto2-24 DRT
- Tipo de selloSello de múltiples labios de uso intensivo
- SerieMP
- UPC_NO662461328750
Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP (100 % de la cavidad)