Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.7500 pulg.
- Ancho de la base2.0000 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.1875 a 5.1875 pulg.
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Altura total3.4375 pulg.
- Longitud total6.2500 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Peso3.85 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa sintética para altas temperaturas
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante724600
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto3-1 HT
- Tipo de selloSello Nomex
- SerieMP
- UPC_NO662461317228
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa sintética para altas temperaturas