Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Ancho de la base2.2500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.0000 a 6.3750 pulg.
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Altura total4.1875 pulg.
- Longitud total8.0000 pulg.
- Ancho general1.9375 pulg.
- Peso6.8 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa sintética para altas temperaturas
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricante724602
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuesto3-17 HT
- Tipo de selloSello Nomex
- SerieMP
- UPC_NO662461317327
Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa sintética para altas temperaturas