Motion
MP-23T HTA

SEALMASTER
MP-23T HTA

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-7/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02562840
No. Fabricante MP-23T HTA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MP-23T HTA

Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 1-7/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02562840
No. Fabricante MP-23T HTA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Ancho de la base
    2.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 5.0000 a 6.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    0,5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Altura total
    4.1875 pulg.
  • Longitud total
    8.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Peso
    7.1 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Con tapa de sellado • Grasa sintética para altas temperaturas
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    724635
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Cojinete de repuesto
    3-17T HT
  • Tipo de sello
    Sello Nomex
  • Serie
    MP
  • UPC_NO
    662461317341

Descripción general

Descripción del fabricante
MP-23T ALMOHADILLA HTA BLK
  • Con volante de sellado
  • Grasa sintética para altas temperaturas

También puede gustarle